型枠 スペーサーのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
130件の「型枠 スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 スペーサー ブロック」、「型枠」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
デバイヤー エラストモール驚くほど抜群の型離れ!冷凍庫からそのままオーブンへ!デバイヤーのエラストモールは独自のシリコン成型により型自体の原型をくずすことなく、そしてスムーズな型離れを実現。また耐久性にも優れ約2500回以上の使用に耐えます。もちろん電子レンジの使用もできます。耐熱温度:約-40℃~300℃
材質 シリコン 容量(mL) 15 寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×175 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×24×24 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1104-0801 TKG品番(2017) 6-0982-0801
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り 材質 樹脂 長さ(mm) 598 幅(mm) 446 厚さ(mm) 65 関連資料 (0.18MB)
1束(5枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きま せん。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性!・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりする ことがありません。洗浄が簡単・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗っ て乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ600×400
材質 グラスファイバー/シリコン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×400 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×71×41 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1105-1101 TKG品番(2017) 6-0983-1101
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様 鉄筋:D13-16
1個
82 税込90
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

焼き上がったケーキにトッピングが出来るアイディアデザイン!デバイヤー エラストモール(シリコンフォーム)出来上がり寸法:35×35×H35mm耐熱温度:約-40℃~300℃。サイコロ状のケーキが焼けます。
材質 シリコン 容量(mL) 40 寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×175 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×35 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1104-0701 TKG品番(2017) 6-0982-0701
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度 (設計基準)50N 関連資料 寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:48×48×H29.5mm
材質 シリコン 間口W×奥行D(mm) 300×175 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業が楽です。
用途余った生コンでサイコロが簡単に作れます。
1セット(5個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1袋(400個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アートスペースロックスペーサー W型
D10からD32まで結束できます。 インシュロックはヘラマンタイトン社製(MSタイ66ナイロン)を使用。
1箱(400個)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調 グレー 材質 PP 使用温度範囲(℃) -10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 シリコン 寸法(mm) 本体:300×175 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃) 230 耐冷温度(℃) -60
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きま せん。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性!・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりする ことがありません。洗浄が簡単・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗っ て乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ600×400
材質 グラスファイバー/シリコン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×400 内径×高さH(Φmm×mm) 36×17 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1105-0101 TKG品番(2017) 6-0983-0101
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質 コンクリート 質量(kg) 13 タイプ 180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度 (設計基準)50N 関連資料 (0.2MB)
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)